Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline 272850 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 272850 Keystone-Modul
Tecline 272850 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32784856
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     272850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
22 mm
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
110 Block
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
22/26
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Zertifizierung
ETL, UL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.