Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 ALU044-PC Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 ALU044-PC Profil
Synergy 21 ALU044-PC Profil
Synergy 21 ALU044-PC Profil
Synergy 21 ALU044-PC Profil
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32831934
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-PR20169
EAN/GTIN:
     k.A.
Alu-Profil, 2m
Für LED Streifen bis 20,4mm Breite
Bitte beachten: Abdeckung, Endkappen und Clips sind extra zu bestellen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Gewicht
500 g
Design
Typ
Profil
Material
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.