Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 ALU065 Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 ALU065 Profil
Synergy 21 ALU065 Profil
Synergy 21 ALU065 Profil
Synergy 21 ALU065 Profil
Synergy 21 ALU065 Profil
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32832172
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-PR20175
EAN/GTIN:
     k.A.
Alu-Profil, 2m
Für LED Streifen bis 41,4mm Breite
Bitte beachten: Abdeckung, Endkappen und Clips sind extra zu bestellen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Design
Typ
Profil
Material
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.