Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate FireCuda ST1000DX002 Interne Festplatte 1 TB 64 MB 3.5" Serial ATA III


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Seagate FireCuda ST1000DX002 Interne Festplatte 1 TB 64 MB 3.5" Serial ATA III
Seagate FireCuda ST1000DX002 Interne Festplatte 1 TB 64 MB 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32906389
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST1000DX002
EAN/GTIN:
     3660619400348
Suchbegriffe:
Hybrid Festplatte
SSHD
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
Schnell. Groß. Widerstandsfähig.
Schneller spielen, intelligenter arbeiten. FireCuda-Festplatten vereinen die aktuelle SSD-Technologie mit einer traditionellen Festplatte für eine kompakte Mischung aus hoher Speicherkapazität und bis zu fünfmal höheren Geschwindigkeiten als bei herkömmlichen Festplatten.

Hohe ‎Leistung
Hassen Sie es auch, wenn Sie ständig warten müssen, bis Ihr Spiel oder Ihre Anwendung geladen wurde? FireCuda vereint SSD-Technologie mit einer traditionellen Festplatte. So ähnelt die daraus resultierende Leistung der einer SSD, jedoch mit der gewohnten Speicherkapazität einer traditionellen Festplatte. Es ist das perfekte Upgrade für Computerspieler, kreative Berufsgruppen und PC-Begeisterte.

Intensiveres Spielerlebnis
FireCuda SSHDs bieten eine schnellere Ladezeit für ununterbrochene Leistung und endlosen Spielspaß.
Sparen Sie Zeit mit einer Festplatte, die in wenigen Sekunden anstatt Minuten gebootet werden kann.
Laden Sie Ihr Spiel fünfmal schneller als mit herkömmlichen Festplatten.

Überlegene Speicherkapazität
Dank einer Speicherkapazität von 2 TB gehört mit FireCuda das Löschen von Spielen und Dateien für mehr Speicherplatz der Vergangenheit an. Perfekt für Computerspieler und kreative Experten, die alles wollen, und zwar sofort.

- Freuen Sie sich über bis zu 2 TB Speicherkapazität auf 2,5- und 3,5-Zoll-Festplatten.
- Sie müssen nicht mehr erst alte Spiele deinstallieren, um Platz für neue zu schaffen.
- Die FireCuda SSHD mit 2 TB bietet Platz für bis zu 40 Spiele pro TB (bei ca. 25 GB pro Spiel)!
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
Hybrid-HDD
Puffergröße Speicherlaufwerk
64 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
210 MiB/s
Durchschnittliche Suchzeit
8.5 ms
Bytes pro Sektor
4096
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
19.87 mm
Tiefe
146.99 mm
Gewicht
400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.9 W
Stromverbrauch (Standby)
0.63 W
Energieverbrauch (idle)
3.36 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,54*
€ 89,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,28*
€ 89,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,55*
€ 85,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,96*
€ 84,44
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,64*
€ 80,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.