Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA S-Color Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA S-Color Grau
GIRA S-Color Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32923818
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     021542
EAN/GTIN:
     4010337215424
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gira 5fach rahmen
Designklassiker in fünf Farben
Gira S-Color ist der Designklassiker von Gira und durch die runde Form von Steckdose und Schalterwippe unverkennbar. Die Rahmenvarianten und alle Einsätze des Schalterprogramms sind in den fünf verschiedenen Farben Reinweiß, Grau, Schwarz, Blau und Rot erhältlich. Das robuste Material wird voll durchgefärbt und erhält so eine besonders licht- und witterungsresistente Oberfläche.

Von den mehr als 100 verschiedenen Schaltern und Steckverbindungen aus dem Gira S-Color System können viele auch auf der Wand verlegt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Produktdesign
Schraubenlos
Anzahl Fassungen
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.8 mm
Höhe
366 mm
Dicke
9.3 mm
Weitere Suchbegriffe: 5fach rahmen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.