Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA Edelstahl 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA Edelstahl 21
GIRA Edelstahl 21
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32924405
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     021421
EAN/GTIN:
     4010337214212
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gira abdeckrahmen edelstahl
Gira Edelstahl ist ein elegantes Schalterprogramm mit zwei Serien: der Serie 20 und der Serie 21. Beide sind aus Edelstahl gefertigt und besitzen eine seidenmatt gestrahlte Oberfläche. Das Sortiment bietet alle wichtigen Funktionen für ein modernes Gebäudemanagement.

Vorteilhaft: Schalter, Taster und Steckdosen mit Klappdeckel aus der Serie 21 können in Verbindung mit speziellen Dichtungssets auch wassergeschützt Unterputz IP 44 verlegt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Produktdesign
Schraubenlos
Anzahl Fassungen
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.8 mm
Höhe
294.4 mm
Dicke
9.5 mm
Weitere Suchbegriffe: gira 4 fach rahmen, 4fach rahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.