Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA Event Opak Anthrazit, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA Event Opak Anthrazit, Braun
GIRA Event Opak Anthrazit, Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32924459
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     021113
EAN/GTIN:
     4010337003090
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gira 1-fach rahmen
Sanft durchscheinend, matte Oberfläche, ausgefallene Farbpalette
Die Rahmenvarianten von Gira Event Opak bestehen aus opakem Kunststoff, einem leicht lichtdurchlässigen Material. Je nach Lichteinfall scheinen die Farben mal heller und mal dunkler zu werden, die geschwungene Form der Rahmen verstärkt diese Wirkung noch. Gira Event Opak ist in den Farben Bernstein, Mint, Blau, Rot, Weiß, Orange und Dunkelbraun erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit, Braun
Produktdesign
Schraubenlos
Anzahl Fassungen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
90 mm
Dicke
11.35 mm
Weitere Suchbegriffe: gira 1fach rahmen, 1fach rahmen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021108
ab € 5,84*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021106
ab € 7,05*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211728
ab € 7,06*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021185
ab € 7,07*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021124
ab € 7,06*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021107
ab € 5,73*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021208
ab € 8,81*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021206
ab € 10,92*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0212728
ab € 10,95*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021213
ab € 10,93*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021285
ab € 10,92*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021224
ab € 10,90*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021207
ab € 8,54*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021308
ab € 14,29*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021306
ab € 17,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.