Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA E2 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA E2 Weiß
GIRA E2 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32924564
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     021122
EAN/GTIN:
     4010337211228
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gira 1-fach rahmen
Streng reduziertes Design
Das Schalterprogramm Gira E2 kombiniert streng reduziertes Design mit funktionalem Material und intelligenter Technik: Es ist in den vier Farben Reinweiß seidenmatt, Reinweiß glänzend, Alu und Anthrazit erhältlich und besteht aus bruchsicherem und UV-beständigem Thermoplast mit einer pflegeleichten Oberfläche. Für das Schalterprogramm sind über 300 Funktionen erhältlich.

IP 20/IP 44
Gira E2 ist ein Schalterprogramm zur Unterputz-Installation in trockenen Räumen gemäß IP 20. Die Funktionen Schalter, Taster und Steckdosen mit Klappdeckel lassen sich jedoch auch in Feuchträumen mit Hilfe spezieller Dichtungssets wassergeschützt IP 44 verlegen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Produktdesign
Schraubenlos
Anzahl Fassungen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.8 mm
Höhe
80.8 mm
Dicke
9.3 mm
Weitere Suchbegriffe: gira 1fach rahmen, 1fach rahmen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021123
ab € 3,80*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021125
ab € 5,99*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021129
ab € 3,37*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021223
ab € 5,59*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021225
ab € 8,97*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021229
ab € 4,63*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021222
ab € 4,64*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021323
ab € 9,60*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021325
ab € 14,74*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021329
ab € 8,48*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021322
ab € 8,51*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021423
ab € 15,14*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021425
ab € 23,98*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021429
ab € 13,65*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021422
ab € 13,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.