Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA Esprit Glas Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA Esprit Glas Blau
GIRA Esprit Glas Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32924583
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     021218
EAN/GTIN:
     4010337212188
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gira abdeckrahmen 2-fach
Klare Formen, edle Anmutung
Die klare Form der Rahmen von Gira Esprit verbindet sich mit glänzendem Glas auf reizvolle Weise. Die Rahmen von Gira Esprit Glas sind farbig mit Schwarz, Weiß, Mint oder Umbra hinterlegt. Dies bewirkt eine besonders edle Anmutung auf hellen wie dunklen Untergründen.

Eine gestalterisch reizvolle Alternative bieten die Rahmen von Gira Esprit, Glas C mit ihren weichen, im „C-Schliff-Verfahren“ halbrund geschliffenen Kanten.

Esprit Glas
Glas ist ein Werkstoff, der in der Raumgestaltung schon seit Jahrhunderten eine große Rolle spielt. Im Laufe seiner Geschichte hat es in Bezug auf seine Herstellungsverfahren mehrere Revolutionen hinter sich gebracht. Heute bietet es eine Reinheit, Stabilität und Qualität, die mit seinen Vorfahren im Prinzip nichts mehr gemein hat. Glas kann auf vielerlei Weise veredelt oder gefärbt werden. Die Rahmen von Gira Esprit Glas sind farbig mit Schwarz, Weiß, Mint oder Umbra hinterlegt. Dies bewirkt eine besonders edle Anmutung auf hellen wie dunklen Untergründen.

Esprit Glas C
Die weichen Kanten und abgerundeten Ecken von Gira Esprit, Glas C bieten die Alternative zu Purismus und Geradlinigkeit. Die Kanten des 6mm starken Glasrahmens sind im so genannten „C-Schliff-Verfahren“ halbrund geschliffen.

Passend zu Gira Esprit Glas: HEWI Türdrücker mit Glas
Perfekt zu den Rahmen von Gira Esprit Glas passen die Türdrücker mit Glas aus der Serie 180 von HEWI. Auf dem Türdrücker aus hochwertigem Edelstahl ist ein extrem schlag- und bruchfestes farbiges Glaselement appliziert. Dieses bricht das Licht, so dass ein Tiefeneffekt entsteht. Erhältlich in den Farben Weiß, Schwarz oder Umbra und somit auch farblich abgestimmt auf die Designvarianten im Schalterprogramm Gira Esprit Glas.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Produktdesign
Schraubenlos
Anzahl Fassungen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Höhe
166 mm
Dicke
9.85 mm
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen gira, 2fach rahmen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021118
ab € 22,21*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021318
ab € 63,61*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021418
ab € 87,74*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021518
ab € 130,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.