Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA 0211112 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 0211112 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
GIRA 0211112 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32924646
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     0211112
EAN/GTIN:
     4010337043973
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Der Gira Fächenschalter kombiniert schlichte und zeitlose Eleganz mit exponierter Größe. Die Rahmen sind in fünf verschiedenen Designvarianten erhältlich. Neben dem klassischen Reinweiß glänzend, bieten die Farben Chrom, Messing und Platin weitere Möglichkeiten der Veredelung für Architekturkonzepte mit gehobenem Anspruch.

Für den Gira Flächenschalter sind über 200 Funktionen erhältlich. Das Spektrum reicht vom Gira Radio über Wohnungsstationen aus dem Gira Türkommunikations-System bis hin zu zahlreichen Funktionen für das Gira KNX System und das Gira Funk-Bussystem.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Produktdesign
Schraubenlos
Anzahl Fassungen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
83.3 mm
Höhe
83.3 mm
Dicke
10.6 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0212112
ab € 6,31*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0213112
ab € 10,04*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0214112
ab € 16,06*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0215112
ab € 24,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.