Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA 0211122 Wandplatte/Schalterabdeckung Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 0211122 Wandplatte/Schalterabdeckung Grau
GIRA 0211122 Wandplatte/Schalterabdeckung Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32924770
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     0211122
EAN/GTIN:
     4010337076339
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Die klare Form der Rahmen von Gira Esprit verbindet sich mit glänzendem Glas auf reizvolle Weise. Die Rahmen von Gira Esprit Glas sind farbig mit Schwarz, Weiß, Mint oder Umbra hinterlegt. Dies bewirkt eine besonders edle Anmutung auf hellen wie dunklen Untergründen.

Eine gestalterisch reizvolle Alternative bieten die Rahmen von Gira Esprit, Glas C mit ihren weichen, im „C-Schliff-Verfahren“ halbrund geschliffenen Kanten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Produktdesign
Schraubenlos
Anzahl Fassungen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Höhe
95 mm
Dicke
9.85 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.