Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA 0211126 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 0211126 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
GIRA 0211126 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32924958
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     0211126
EAN/GTIN:
     4010337109013
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Die klare Form von Gira Esprit kommt in den drei Metallvarianten besonders gut zur ­Geltung. Zeitlos elegant sind die Aluminium-Rahmen: Die matt geschliffene und eloxierte Oberfläche zeichnet sich durch ein dezentes Schimmern aus, das die hochwertige Optik ­unterstreicht. Die Farbvarianten Aluminium, Schwarz und Braun sind für sachliche ­Einrichtungen prädestiniert

Gira Esprit Aluminium Hellgold fügt sich ideal in klassisch-luxuriöse Ambientes ein. Kühl, zurückhaltend und hochglänzend, passt der Rahmen aus Chrom ­perfekt zu Sofas, Sesseln oder Stühlen mit Chrom-Gestellen. Edelstahl ist der ­Klassiker des modernen Bauens schlechthin. In der gebürsteten Variante wird die Qualität des ­verwendeten Materials eindrucksvoll erlebbar.

Aluminium Schwarz

Moderne Farbkonzepte setzen mit dunklen Farben gekonnt Akzente. Der Rahmen aus geschliffenem, eloxiertem Aluminium in Schwarz fügt sich in diese Konzepte perfekt ein. Das Eloxieren schützt und färbt das Aluminium durch eine künstliche Oxidschicht. Die natürliche Schliffstruktur des Materials bleibt dabei erhalten. Die Haptik der Oberfläche wird dem hochwertigen Erscheinungsbild gerecht. Kombiniert mit z.B. weißen Einsätzen, ergibt sich ein reizvolles Wechselspiel aus vordergründiger Moderne mit klassischem Hintergrund.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Produktdesign
Schraubenlos
Anzahl Fassungen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Höhe
95 mm
Dicke
9.85 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.