Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA Esprit Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA Esprit Chrom
GIRA Esprit Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32925061
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     021410
EAN/GTIN:
     4010337003045
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gira 4 fach rahmen
Klare Formen, zeitlose Eleganz
Die klare Form von Gira Esprit kommt in den drei Metallvarianten besonders gut zur ­Geltung. Zeitlos elegant sind die Aluminium-Rahmen: Die matt geschliffene und eloxierte Oberfläche zeichnet sich durch ein dezentes Schimmern aus, das die hochwertige Optik ­unterstreicht. Die Farbvarianten Aluminium, Schwarz und Braun sind für sachliche ­Einrichtungen prädestiniert

Gira Esprit Aluminium Hellgold fügt sich ideal in klassisch-luxuriöse Ambientes ein. Kühl, zurückhaltend und hochglänzend, passt der Rahmen aus Chrom ­perfekt zu Sofas, Sesseln oder Stühlen mit Chrom-Gestellen. Edelstahl ist der ­Klassiker des modernen Bauens schlechthin. In der gebürsteten Variante wird die Qualität des ­verwendeten Materials eindrucksvoll erlebbar.

Chrom
Die einflussreichsten Architekten der Moderne und Gegenwart nutzten die hochglänzende Optik von Chrom zur Veredelung. Viele der damals entworfenen Möbel sind heute zu zeitlos-modernen Klassikern geworden, Sofas, Sessel oder Stühle mit hochglanzverchromten Gestellen liegen nach wie vor im Trend der Zeit. Die passende Ergänzung an der Wand bietet dazu der Rahmen Chrom von Gira Esprit: Kühl und zurückhaltend fügt er sich mit seiner hochglänzenden Oberfläche in die Raumgestaltung ein.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Material
Chrom
Produktdesign
Schraubenlos
Anzahl Fassungen
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Höhe
308 mm
Dicke
9.85 mm
Weitere Suchbegriffe: 4fach rahmen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,74*
€ 131,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,80*
€ 124,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.