Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker BDCH188N-XJ Bohrmaschine 1350 RPM Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker BDCH188N-XJ Bohrmaschine 1350 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BDCH188N-XJ Bohrmaschine 1350 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BDCH188N-XJ Bohrmaschine 1350 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BDCH188N-XJ Bohrmaschine 1350 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BDCH188N-XJ Bohrmaschine 1350 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BDCH188N-XJ Bohrmaschine 1350 RPM Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32948764
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     BDCH188N-XJ
EAN/GTIN:
     5035048562086
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Rücklauf
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
10 mm
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufdrehzahl (max.)
1350 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
25 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
400 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1350 RPM
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit)
20250 BPM
Drehmoment (max.)
28 Nm
Bohrerdurchmesser in Stein (max.)
10 mm
Schallleistungspegel
87.4 dB
Schalldruckpegel
98.4 dB
Schwingungspegel (Betonbohrung)
11 m/s²
Technische Details
Anzahl der Kupplungseinstellungen
11
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 70,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.