Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Nytro XF1440 2.5" 800 GB PCI Express eMLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Nytro XF1440 2.5" 800 GB PCI Express eMLC NVMe
Seagate Nytro XF1440 2.5" 800 GB PCI Express eMLC NVMe
Seagate Nytro XF1440 2.5" 800 GB PCI Express eMLC NVMe
Seagate Nytro XF1440 2.5" 800 GB PCI Express eMLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32955952
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST800KN0001
EAN/GTIN:
     7636490075629
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
SSD
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Vibrationen in Betrieb
16.3 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
9 W
Energieverbrauch (schreiben)
9 W
Stromverbrauch (max.)
12.5 W
Energieverbrauch (idle)
2.5 W
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Eingebaut
Ja
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
800 GB
Schnittstelle
PCI Express
Speichertyp
eMLC
NVMe
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
NVMe Version
1.2a
Datenübertragungsrate
4 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
2500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
900 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
240000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
33000 IOPS
Bytes pro Sektor
512
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.35 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
90 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,51*
€ 346,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,13*
€ 344,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,46*
€ 333,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,48*
€ 327,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,31*
€ 301,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.