Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
Datalogic Joya Touch Plus Handheld Mobile Computer 10,9 cm (4.3") 854 x 480 Pixel Touchscreen 305 g Blau, Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-32976107
Hersteller:
Datalogic
Herst.-Nr.:
911350011
EAN/GTIN:
5711783185017
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows Embedded Compact 7 Professional
Leistungen
Produktfarbe
Blau, Grau
Barcode-Lesegerät
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Griff(e)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
305 g
Breite
76.7 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
145 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Datennetzwerk
Nicht unterstützt
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g
Bluetooth-Version
4.0
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, CCX v4, TKIP, WEP, WPA, WPA2
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
0.806 GHz
Prozessorfamilie
PXA 310
Prozessorhersteller
Marvell
Eingebauter Prozessor
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
3000 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Speicher
Speicherkapazität
0.512 GB
Flash-Speicher
1 GB
Kompatible Speicherkarten
SD
Interner Speichertyp
RAM
Gesamtspeicherkapazität
5 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Display-Auflösung
854 x 480 Pixel
Touchscreen
Ja
Display
TFT
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Handheld Mobile Computer
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
Datenerfassungsterminal
,
Datenterminal
,
Handheld
,
Handheld-Terminal
,
Handheldterminal
,
Mobilcomputer
,
Mobile Datenerfassung
,
Mobiles Datenerfassungsgerät
,
barcode scanner datalogic
,
barcode scanner
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 754,75*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,32*
€ 980,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,27*
€ 977,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,36*
€ 965,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,80*
€ 943,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,75*
€ 898,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic 91ACC0036 Barcodeleser-Zubehör
Datalogic
91ACC0036
ab € 23,63*
Zubehör
Datalogic 91ACC0043 Barcodeleser-Zubehör
Datalogic
91ACC0043
ab € 449,74*
Zubehör
Datalogic 91ACC0047 Halterung Passive Halterung Handheld mobiler Computer Violett
Datalogic
91ACC0047
ab € 5,55*
Zubehör
Datalogic 91ACC0048 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Datalogic
91ACC0048
ab € 57,39*
Zubehör
Datalogic 91ACC0049 Schaltdraht Feste Spitze
Datalogic
91ACC0049
ab € 36,57*
Zubehör
Datalogic 91ACC0050 Barcodeleser-Zubehör
Datalogic
91ACC0050
ab € 14,35*
Zubehör
Datalogic 91ACC0069 Barcodeleser-Zubehör
Datalogic
91ACC0069
ab € 453,98*
Zubehör
Datalogic 95A051041 Stromkabel Schwarz
Datalogic
95A051041
ab € 10,61*
Zubehör
Datalogic 95ACC1213 Stromkabel C13-Koppler
Datalogic
95ACC1213
ab € 13,18*
Zubehör
Datalogic Handfeuerwaffen-Griffset
Datalogic
91ACC0052
ab € 21,74*
Zubehör
Datalogic Joya Touch PG
Datalogic
91ACC0063
ab € 30,21*
Zubehör
Datalogic Joya Touch PG
Datalogic
91ACC0062
ab € 32,50*
Zubehör
Datalogic Joya Touch PG
Datalogic
91ACC0064
ab € 32,39*
Zubehör
Datalogic Joya Touch PG
Datalogic
91ACC0065
ab € 32,32*
Zubehör
Datalogic Joya Touch PG
Datalogic
91ACC0066
ab € 32,47*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen