Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-PRO WV-SUD638 Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke / Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-PRO WV-SUD638 Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke / Schreibtisch
i-PRO WV-SUD638 Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke / Schreibtisch
i-PRO WV-SUD638 Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke / Schreibtisch
i-PRO WV-SUD638 Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke / Schreibtisch
i-PRO WV-SUD638 Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke / Schreibtisch
i-PRO WV-SUD638 Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke / Schreibtisch
i-PRO WV-SUD638 Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke / Schreibtisch
i-PRO WV-SUD638 Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke / Schreibtisch
i-PRO WV-SUD638 Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke / Schreibtisch
i-PRO WV-SUD638 Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke / Schreibtisch
i-PRO WV-SUD638 Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke / Schreibtisch
i-PRO WV-SUD638 Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke / Schreibtisch
i-PRO WV-SUD638 Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke / Schreibtisch
i-PRO WV-SUD638 Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke / Schreibtisch
i-PRO WV-SUD638 Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke / Schreibtisch
i-PRO WV-SUD638 Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke / Schreibtisch
i-PRO WV-SUD638 Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke / Schreibtisch
i-PRO WV-SUD638 Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke / Schreibtisch
i-PRO WV-SUD638 Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke / Schreibtisch
i-PRO WV-SUD638 Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke / Schreibtisch
i-PRO WV-SUD638 Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke / Schreibtisch
i-PRO WV-SUD638 Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke / Schreibtisch
i-PRO WV-SUD638 Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke / Schreibtisch
i-PRO WV-SUD638 Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke / Schreibtisch
i-PRO WV-SUD638 Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke / Schreibtisch
i-PRO WV-SUD638 Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke / Schreibtisch
i-PRO WV-SUD638 Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke / Schreibtisch
i-PRO WV-SUD638 Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke / Schreibtisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32976304
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WV-SUD638
EAN/GTIN:
     4549077690647
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Audio-System
2-Wege
Unterstützte Audioformate
AAC-LC, ADPCM, G.711, G.726
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Zahl der Benutzer
14 Benutzer
Streaming-Verfahren
Multicasting, Unicast
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Datenschutz
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Bildsensor
Sensor-Typ
MOS
Größe des Bildsensors
1/3 Zoll
Vollbildverfahren
Ja
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
45 x
Digitaler Zoom
4 x
Maximale Blendenzahl
1,6
Brennweitenbereich
4.3 - 129 mm
Normaler Fokusbereich
2 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
266 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
8500 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Videokompressionsformate
H.264, M-JPEG
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Geräuschunterdrückung
Ja
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Full-HD
Ja
Bildstabilisator
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Schnittstelle
RJ-45
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
64 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
38 °
Schwenkbereich
0 - 360 °
Weißabgleich
ATW, AWC
Design
Befestigungstyp
Decke / Schreibtisch
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
Geschützturm
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Auto-Suche
Ja
Auto-Schwenk-Modus
Ja
Auto-Rundgang-Modus
Ja
Voreingestellte Punkte
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Dynamischer Bereich
105 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.369,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.643,45*
€ 5.525,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.592,81*
€ 5.465,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.453,38*
€ 5.299,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.389,50*
€ 5.223,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.369,07*
€ 5.199,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.