Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC OPS-Sky-i7-d4/64/W7e A 2,8 GHz Intel® Core™ i7 64 GB SSD 4 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC OPS-Sky-i7-d4/64/W7e A 2,8 GHz Intel® Core™ i7 64 GB SSD 4 GB
NEC OPS-Sky-i7-d4/64/W7e A 2,8 GHz Intel® Core™ i7 64 GB SSD 4 GB
NEC OPS-Sky-i7-d4/64/W7e A 2,8 GHz Intel® Core™ i7 64 GB SSD 4 GB
NEC OPS-Sky-i7-d4/64/W7e A 2,8 GHz Intel® Core™ i7 64 GB SSD 4 GB
NEC OPS-Sky-i7-d4/64/W7e A 2,8 GHz Intel® Core™ i7 64 GB SSD 4 GB
NEC OPS-Sky-i7-d4/64/W7e A 2,8 GHz Intel® Core™ i7 64 GB SSD 4 GB
NEC OPS-Sky-i7-d4/64/W7e A 2,8 GHz Intel® Core™ i7 64 GB SSD 4 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32976513
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100014260
EAN/GTIN:
     4712900434521
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.8 GHz
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessor
i7-6820EQ
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 der sechsten Generation
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor Boost-Frequenz
3.5 GHz
Prozessorsockel
BGA 1440
Prozessor-Cache
8 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Systembus-Rate
8 GT/s
Prozessor-Threads
8
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Stepping
R0
Bus Typ
DMI3
Prozessor Codename
Skylake
Thermal Design Power (TDP)
45 W
Prozessor-Serien
Intel Core i7-6800 Mobile Series
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
16
PCI Express Konfigurationen
1x16, 1x8+2x4, 2x8
Tjunction
100 °C
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
64 GB
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM, LPDDR3-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
1600,1866,2133 MHz
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
34.1 GB/s
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics 530
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® HD Graphics
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher
64 GB
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
350 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter
1000 MHz
On-Board Grafikadapter DirectX Version
12.0
On-Board Grafikadapter OpenGL Version
4.4
On-Board Grafikadapter Geräte-ID
0x191B
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik)
3
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
64 GB
Speichermedien
SSD
SSD Schnittstelle
M.2
SSD Speicherkapazität
64 GB
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows Embedded Standard 7
Prozessor Besonderheiten
Unterstützte Befehlssätze
AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2
Prozessor-Code
SR2DT
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® InTru™ 3D Technologie
Ja
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi)
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® Insider™
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Graphics
14 nm
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® Identity Protection Technologieversion
1,00
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® TSX-NI-Version
1,00
Prozessor-Paketgröße
42 x 28 mm
ARK Prozessorerkennung
90426
Netzwerk
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Wake-on-LAN bereit
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
900 g
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
1000 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
45 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
16 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Ohne ECC
Ja
Speicherkanäle
Zweikanalig
Weitere Suchbegriffe: Embedded PC, Slot-In PC, nec built-in pc, box pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.332,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.460,80*
€ 1.738,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.419,17*
€ 1.688,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.381,10*
€ 1.643,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.332,40*
€ 1.585,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.