Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key AK-4400-T Tastatur PS/2 QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Key AK-4400-T Tastatur PS/2 QWERTZ Deutsch Schwarz
Active Key AK-4400-T Tastatur PS/2 QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32978298
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-4400-TP-B/GE
EAN/GTIN:
     7061112717784
Suchbegriffe:
Reinraumtastatur
Keyboard
Tastatur
Tastatur mit Trackball
Die Tastaturen der Serie AK-4400-T wurden speziell für den Einsatz in der Industrie, bei Servern und im Kioskbereich entwickelt. Der groß dimensionierte Trackball erlaubt auch ungeübten Anwendern eine einfache und präzise Steuerung des Mauszeigers. Durch die Verwendung der neu entwickelten Scherentechnologie werden die Tastenknöpfe an den vier Außenpunkten geführt, was ein einzigartiges Betätigungsgefühl, selbst bei Betätigung an der Außenkante, zur Folge hat. Die dadurch verbesserte Tastenführung ermöglichte die Realisierung einer “Soft-Druckpunkt” Charakteristik die bei herkömmlichen Technologien, in dieser Bauhöhe (23 mm), nicht erreichbar war.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
370 x 139 x 23.5 mm
Tastaturgewicht
700 g
Energie
Energiequelle
PS/2
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Geräteschnittstelle
PS/2
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Trackball
Tastatur - Tastenanzahl
83
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
PC / Server
Merkmale
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,93*
€ 102,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90XB07IN-BPW010
ab € 53,46*
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.751,89*
Ähnlich
Asus
90GC0120-MSG010
ab € 762,95*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
ab € 164,94*
Ähnlich
Asus
90LM09H0-B01170
ab € 156,47*
Ähnlich
Asus
90LM09A0-B01370
ab € 206,86*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 137,34*
Ähnlich
Asus
90LM06D3-B01170
ab € 95,45*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,15*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,18*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,18*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 142,78*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 109,67*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 110,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 116,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.