Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wisi MK 96 A 0252 Koaxialkabel 250 m Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wisi MK 96 A 0252 Koaxialkabel 250 m Weiß
Wisi MK 96 A 0252 Koaxialkabel 250 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32995186
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     74347
EAN/GTIN:
     4010056743475
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Das hochwertige 3-fach geschirmte Koaxialkabel MK 96 A eignet sich mit seinen technischen Spitzenwerten optimal für den flexiblen Einsatz bei Sat- und BK-Installationen sowie Terrestrik
und Multimedianwendungen. Es übertrifft die Forderungen der Klasse A+ (DIN EN 50117-2-4) und bietet mit seinem hohen Schirmungsmaß von 120 dB besten Schutz der übertragenen TV-Signale in allen Einsatzszenarien gegen äußere Störeinflüsse.
Mit seinen Maßen von 6,8 mm Durchmesser beim PVC Außenmantel eignet sich das MK 96 A bestens für die passgenaue, einfache Installation mit WISI-Steckersystemen sowie handelsüblichem Verbindungszubehör.

- Übertrifft Klasse A+ (DIN EN 50117-2-4).
- 120 dB Schirmungsmaß.
- 3-fach geschirmt.
- Kopplungswiderstand 5...30 MHz, ≤2 mΩ/m.
- Lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien.
- Hervorragende Abisolier und Installationseigenschaften.
- Einfache Montage mit WISI-Steckersystemen (DV85, DV 15, DV 15N und DV 55).
- Vodafone zertifiziert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
13400 g
Verpackungsvolumen
34640 cm³
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 65 °C
Merkmale
Kabellänge
250 m
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Weiß
Impedanz
75 Ohm
Verstärkung
120 dB
Äußerer Manteldurchmesser
6.8 mm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Leitergröße
1.02 mm
Äußerer Durchmesser Isolierung
4.75 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6696*
  
Preis gilt ab 125.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 0,7696*
€ 0,91582
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,7596*
€ 0,90392
pro Meter
ab 1250 Meter
€ 0,7396*
€ 0,88012
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,7196*
€ 0,85632
pro Meter
ab 125000 Meter
€ 0,6696*
€ 0,79682
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.