| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-33050676 Herst.-Nr.: 7070.55508 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die seit 1915 existierende Pyrex-Glas-Reihe erfüllt von der Zubereitung bis hin zum Garen und Aufbewahren alle an Koch- und Backgeräte gestellten Anforderungen!
Höchste Qualität, hitzebeständiges Glas und eine zehnjährige Garantie für alle Produkte der Pyrex-Glas-Reihe! Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 390 mm | | Tiefe | 250 mm | Merkmale | Typ | Auflaufform | | Form | Rechteckig | | Material | Glas | | Produktfarbe | Transparent | | Temperaturbeständigkeitsbereich | -40 - 300 °C | | Feuerfest | Ja | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Tiefkühlgeeignet | Ja | | Kratzfest | Ja | | Griff(e) | Ja | | Mikrowellengeeignet | Ja | | Ursprungsland | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gratinform, Gratinschale, Backofen-Pfanne, Backofenpfanne, Bratröhren-Pfanne, Bratröhrenpfanne, Bräter, Bräter-Pfanne, Bräterpfanne, Gänse-Bräter, Gänsebräter, Glas-Kochgeschirr, Glaskochgeschirr, pyrex auflaufform, auflauf form |
| | |
| |