Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 595 489 Bohrer Spatenbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 595 489 Bohrer Spatenbohrer
Bosch 2 608 595 489 Bohrer Spatenbohrer
Bosch 2 608 595 489 Bohrer Spatenbohrer
Bosch 2 608 595 489 Bohrer Spatenbohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33066100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 595 489
EAN/GTIN:
     3165140353045
Suchbegriffe:
Flachfräsbohrer
Flachholzbohrer
Flachzentrumbohrer
Holzfräsbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spatenbohrer
Bohrdurchmesser
18 mm
Länge (mm)
152 mm
Geeignet für Materialien
Gipskarton, Holz
Schaftform
Sechskantschaft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 595 498
ab € 18,39*
Zubehör
Bosch
2 608 595 499
ab € 17,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.