Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 595 498 Bohrer Spatenbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 595 498 Bohrer Spatenbohrer
Bosch 2 608 595 498 Bohrer Spatenbohrer
Bosch 2 608 595 498 Bohrer Spatenbohrer
Bosch 2 608 595 498 Bohrer Spatenbohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33066139
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 595 498
EAN/GTIN:
     3165140353137
Suchbegriffe:
Flachfräsbohrer
Flachholzbohrer
Flachzentrumbohrer
Holzfräsbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spatenbohrer
Bohrdurchmesser
32 mm
Länge (mm)
152 mm
Geeignet für Materialien
Gipskarton, Holz
Schaftform
Sechskantschaft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,39*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 595 403
ab € 20,52*
Zubehör
Bosch
2 608 595 406
ab € 21,72*
Zubehör
Bosch
2 608 595 413
ab € 25,21*
Zubehör
Bosch
2 608 595 487
ab € 12,53*
Zubehör
Bosch
2 608 595 488
ab € 10,33*
Zubehör
Bosch
2 608 595 489
ab € 2,62*
Zubehör
Bosch
2 608 595 492
ab € 11,19*
Zubehör
Bosch
2 608 595 494
ab € 15,79*
Zubehör
Bosch
2 608 595 497
ab € 15,67*
Zubehör
Bosch
2 608 595 499
ab € 17,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.