Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX 24U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetShelter SX 24U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 24U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 24U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-3307193
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3104SP1
EAN/GTIN:
     731304262275
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
600 x 1070 x 1200 mm
Merkmale
Rack-Kapazität
24U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1363.64 kg
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung – vordere Rack-Türe
16 gauge
Kühlung – hintere Rack-Türen (geteilt)
18 gauge
Zertifizierung
UL Listed, EIA-310-E, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
1070 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
89090 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank apc, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.428,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.572,58*
€ 1.871,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.561,95*
€ 1.858,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.506,28*
€ 1.792,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.468,42*
€ 1.747,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.428,64*
€ 1.700,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.