Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiap 2653 Zubehör für Übertöpfe Teichpflanzenkorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiap 2653 Zubehör für Übertöpfe Teichpflanzenkorb
Fiap 2653 Zubehör für Übertöpfe Teichpflanzenkorb
Fiap 2653 Zubehör für Übertöpfe Teichpflanzenkorb
Fiap 2653 Zubehör für Übertöpfe Teichpflanzenkorb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33099452
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2653
EAN/GTIN:
     4260063163326
Suchbegriffe:
Pflanz-Korb
Pflanzkorb
Teich-Pflanzkorb
Wasserpflanzen-Korb
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Teichpflanzenkorb
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
165 g
Weitere Suchbegriffe: Wasserpflanzenkorb, pflanz korb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.