Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiap 2832-3 Gartenteich- & -brunnenzubehör Wasserlauf-Element


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiap 2832-3 Gartenteich- & -brunnenzubehör Wasserlauf-Element
Fiap 2832-3 Gartenteich- & -brunnenzubehör Wasserlauf-Element
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33099468
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2832-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
170 g
Merkmale
Produkttyp
Wasserlauf-Element
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.