Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiap 2662 Zubehör für Übertöpfe Teichpflanzenkorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiap 2662 Zubehör für Übertöpfe Teichpflanzenkorb
Fiap 2662 Zubehör für Übertöpfe Teichpflanzenkorb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33099529
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2662
EAN/GTIN:
     4260063162060
Suchbegriffe:
Pflanz-Korb
Pflanzkorb
Teich-Pflanzkorb
Wasserpflanzen-Korb
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Teichpflanzenkorb
Material
Stoff
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
25 g
Weitere Suchbegriffe: Wasserpflanzenkorb, pflanz korb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.