Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Streichmass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Streichmass
Stanley Streichmass
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33157660
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     2-47-064
EAN/GTIN:
     3253562470645
Suchbegriffe:
Streichmaß
streichmaß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
215 mm
Merkmale
Produkttyp
Streichmaß
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Material
Kunststoff
Genauigkeit
2 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-47-720
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.