Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AL 2985 AN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AL 2985 AN Schwarz
JUNG AL 2985 AN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33162345
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AL2985AN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 5 fach
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Markenkompatibilität
JUNG
Anzahl Fassungen
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
365 mm
Weitere Suchbegriffe: 5fach rahmen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 455,70*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,62*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,21*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 769,81*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 573,17*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,31*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 325,88*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 224,05*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,52*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 44,44*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 45,80*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 73,85*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,40*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,06*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 137,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.