Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AL 2983 D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AL 2983 D Schwarz
JUNG AL 2983 D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33162909
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AL2983D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Markenkompatibilität
JUNG
Anzahl Fassungen
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
223 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.