Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 595 NA LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 595 NA LG
JUNG CD 595 NA LG
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33163155
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD595NALG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Flächenwippe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kompatible Produkte
505 U, 509 U, 505 TU, 509 TU, 535 U, 539 U, 532-4 U
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD595NA
ab € 6,47*
Ähnlich
Jung
CD595NABR
ab € 9,40*
Ähnlich
Jung
CD595NAGR
ab € 9,37*
Ähnlich
Jung
CD595NASW
ab € 9,39*
Ähnlich
Jung
CD595NAWW
ab € 8,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.