Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AS 583 Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AS 583 Elfenbein
JUNG AS 583 Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33169444
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS583
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Elfenbein
Material
Duroplast
Markenkompatibilität
JUNG
Anzahl Fassungen
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.5 mm
Höhe
222.5 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AS581
ab € 1,46*
Ähnlich
Jung
AS581WW
ab € 1,45*
Ähnlich
Jung
AS582
ab € 2,56*
Ähnlich
Jung
AS582WW
ab € 2,48*
Ähnlich
Jung
AS583WW
ab € 4,36*
Ähnlich
Jung
AS584WW
ab € 7,58*
Ähnlich
Jung
AS585
ab € 12,35*
Ähnlich
Jung
AS585WW
ab € 12,34*
Ähnlich
Jung
AS584
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.