Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Cremio II Automatisch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta Cremio II Automatisch Weiß
Melitta Cremio II Automatisch Weiß
Melitta Cremio II Automatisch Weiß
Melitta Cremio II Automatisch Weiß
Melitta Cremio II Automatisch Weiß
Melitta Cremio II Automatisch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33171880
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     6758123
EAN/GTIN:
     4006508215621
Suchbegriffe:
Cappuccinator
Milchaufschäumer
Milchschäumer
milchaufschäumer melitta
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Palette GTIN (EAN/UPC)
4006508988242
Gewicht und Abmessungen
Breite
158 mm
Tiefe
176 mm
Höhe
239 mm
Gewicht
1270 g
Verpackungsbreite
158 mm
Verpackungstiefe
176 mm
Verpackungshöhe
239 mm
Paketgewicht
1270 g
Technische Details
Typ
Automatisch
Produktfarbe
Weiß
Schüsselmaterial
Kunststoff
Spülmaschinenbeständig
Ja
Aufschäumkapazität
150 ml
Milcherwärmungskapazität
250 ml
Fassungsvermögen
0.25 l
Drahtlos
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Isolierter Handgriff
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Anzahl der Funktionen
3
Funktionen
Heiß & Kalt
Heizleistung
450 W
Milchstandanzeige
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
1 m
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
450 W
Flüssigkeitsmessung
Ja
Milchtank-Kapazität
0.25 l
Zertifizierung
GS, CE
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
450 W
Motorleistung
450 W
Weitere Suchbegriffe: milchaufschäumer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.