Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1087000400303 Schraube/Bolzen 30 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SPAX 1087000400303 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX 1087000400303 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX 1087000400303 Schraube/Bolzen 30 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33209433
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1087000400303
EAN/GTIN:
     4003530014710
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Gewindelänge
25 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Kopfdurchmesser
8 mm
Kopfhöhe
5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Edelstahl
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Pozidriv
Pozidriv Spindelantrieb Größe
PZ2
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04985* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,08*
€ 16,7552
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,90*
€ 16,541
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,32*
€ 15,8508
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,82*
€ 15,2558
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,32*
€ 14,6608
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,97*
€ 11,8643
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1087000400203
ab € 8,60*
Zubehör
SPAX International
1087000400253
ab € 9,11*
Zubehör
SPAX International
1087000400403
ab € 11,39*
Zubehör
SPAX International
1087000400453
ab € 11,74*
Zubehör
SPAX International
1087000400503
ab € 0,0611*
Zubehör
SPAX International
1087000400603
ab € 9,37*
Zubehör
SPAX International
1087000450303
ab € 0,0568*
Zubehör
SPAX International
1087000450353
ab € 12,46*
Zubehör
SPAX International
1087000450403
ab € 13,73*
Zubehör
SPAX International
1087000450453
ab € 0,0755*
Zubehör
SPAX International
1087000450503
ab € 16,32*
Zubehör
SPAX International
1087000500303
ab € 12,81*
Zubehör
SPAX International
1087000500353
ab € 14,39*
Zubehör
SPAX International
1087000500403
ab € 16,21*
Zubehör
SPAX International
1087000500503
ab € 0,1008*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.