Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis Q6155-E 50 Hz Kuppel IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis Q6155-E 50 Hz Kuppel IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Axis Q6155-E 50 Hz Kuppel IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Axis Q6155-E 50 Hz Kuppel IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33223562
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     0933-002
EAN/GTIN:
     7331021053601
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB - II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sicherheit
Passwortschutz-Art
Benutzer
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Datenschutz
Ja
Bewegungssensor
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
AC Eingangsspannung
100-240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11 W
Stromverbrauch (max.)
74 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
25 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 Zoll
Vollbildverfahren
Ja
Technische Details
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Iris
Ja
Abnehmbarer IR-Sperrfilter
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
30 x
Digitaler Zoom
12 x
Autofokus
Ja
Brennweitenbereich
4.3 - 12.9 mm
Fokuseinstellung
1.6 - 4.7
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
512 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
256 mm
Durchmesser
165 mm
Gewicht
2900 g
Gerätebreite (inkl. Fuß)
165 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
165 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
274 mm
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Videoformate
AVC, H.264, M-JPEG, MPEG4
Videokompressionsformate
AVC, H.264, M-JPEG, MPEG4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 180, 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Full-HD
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Textüberlagerung
Ja
Bildstabilisator
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Schnittstelle
RJ-45
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.01 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
66.7 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
39.5 °
Neigungswinkelbereich
20 - -90 °
Neigunggeschwindigkeit
500 °/Sekunde
Schwenkbereich
0 - 360 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit
700 °/Sekunde
Verschlusstyp
Mechanisch
Kamera Verschlusszeit
1/60000 - 2 s
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Kuppel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Auto-Suche
Ja
Tour-Aufnahme
Ja
Voreingestellte Punkte
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Anzahl der Sprachen
11
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch
Zertifizierung
EMC, VCCI Class A, KN35
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.174,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.396,60*
€ 2.851,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.375,00*
€ 2.826,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.274,31*
€ 2.706,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.218,68*
€ 2.640,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.174,60*
€ 2.587,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.