Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Schalter
>
Dreh - Schlüsselschalter
>
Drehschalter
>
Artikel
JUNG LS 995 KO5
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-33225943
Hersteller:
Jung
Herst.-Nr.:
LS995KO5
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
EIB Wippe
KNX-Wippe
Kontroll Wippe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Elfenbein
Kompatible Produkte
505 U 5, 505 KOU 5, 535 U 5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Energiekonditionierung
>
Zubehör für elektrische Schalter
Weitere Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
,
Tasterabdeckung
,
Serien Wippe
,
Taster Wippe
,
Wippe
,
jung schalterabdeckung weiß
,
eib wippe
,
jung eib wippe
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,62*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JUNG AL 2995 KO5
Jung
AL2995KO5
ab € 11,96*
Ähnlich
JUNG AL 2995 KO5 AN Rocker
Jung
AL2995KO5AN
ab € 11,96*
Ähnlich
JUNG ES 2995 KO5
Jung
ES2995KO5
ab € 11,20*
Ähnlich
JUNG LS 995 KO5 LG
Jung
LS995KO5LG
ab € 8,07*
Ähnlich
JUNG LS 995 KO5 SW
Jung
LS995KO5SW
ab € 8,11*
Ähnlich
JUNG LS 995 KO5 WW
Jung
LS995KO5WW
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen