Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Tabfix Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Durable Tabfix Transparent
Durable Tabfix Transparent
Artikel-Nr.:
     690-896697100
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     840319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebereiter
Selbstklebereiter
Kunststoffreiter
Kartei-Leitregister
Die Produktnamen verraten es bereits: Fix und flexibel sind die selbstklebenden Produktlösungen von DURABLE im Einsatz. Ideal zum Schutz, zur Kennzeichnung und zur Beschriftung. Sehr praktisch und einfach in der Handhabung.
Selbstklebende Taben TABFIX ®
Klebereiter zum übersichtlichen Unterteilen und Kennzeichnen von Karteien, Projektakten, Katalogen und Hängeregistraturen
Mit Einsteckschildern blanko und horizontal und vertikal bedruckt (A-Z, 0-31, Jan.-Dez.)
200 mm breit, variabel zuschneidbar
Maße: 200 x 30 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
13 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,98*
€ 5,14*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,96*
€ 5,16*
5 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 4,50*
ab € 3,48*
€ 5,556*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 3,27*
€ 6,48*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,92*
€ 12,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,14*
€ 6,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,596* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
840219
ab € 2,84*
Ähnlich
Durable
840600
ab € 2,66*
Ähnlich
Durable
840500
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.