Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1191010500703 Schraube/Bolzen 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPAX 1191010500703 Schraube/Bolzen 70 mm
SPAX 1191010500703 Schraube/Bolzen 70 mm
Artikel-Nr.:
     4-880910109050070
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1191010500703
EAN/GTIN:
     4003530105913
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
70 mm
Gewindelänge
61 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Kopfdurchmesser
9.7 mm
Kopfhöhe
9 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall, Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
100
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,0658*
€ 0,0938*
5 Tage
300
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0808*
€ 0,1149*
6 Tage
400
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0815*
€ 0,1177*
1 Tag
210
100
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,0835*
€ 0,1183*
6 Tage
300
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0866*
€ 0,1231*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0868*
€ 0,10329
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0849*
€ 0,10103
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1191010300253
ab € 0,0147*
Zubehör
SPAX International
1191010350163
ab € 0,0156*
Zubehör
SPAX International
1191010350253
ab € 0,0156*
Zubehör
SPAX International
1191010400205
ab € 0,0154*
Zubehör
SPAX International
1191010400253
ab € 0,029*
Zubehör
SPAX International
1191010450353
ab € 0,0277*
Zubehör
SPAX International
1191010450403
ab € 0,0458*
Zubehör
SPAX International
1191010450453
ab € 0,0402*
Zubehör
SPAX International
1191010450503
ab € 0,0446*
Zubehör
SPAX International
1191010450603
ab € 0,0875*
Zubehör
SPAX International
1191010450703
ab € 0,0759*
Zubehör
SPAX International
1191010500403
ab € 0,0419*
Zubehör
SPAX International
1191010500453
ab € 0,0663*
Zubehör
SPAX International
1191010500503
ab € 0,0582*
Zubehör
SPAX International
1191010500603
ab € 0,0625*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.