Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1191010500803 Schraube/Bolzen 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPAX 1191010500803 Schraube/Bolzen 80 mm
SPAX 1191010500803 Schraube/Bolzen 80 mm
Artikel-Nr.:
     223-7057188
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1191010500803
EAN/GTIN:
     4003530105920
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
80 mm
Gewindelänge
61 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Kopfdurchmesser
9.7 mm
Kopfhöhe
19 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall, Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
200
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1022*
€ 0,1412*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1156*
€ 0,1596*
15 Tage
536
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,65*
€ 10,53*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 7,90*
€ 10,91*
5 Tage
15
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 9,79*
€ 13,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1412*
€ 0,16803
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1322*
€ 0,15732
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1272*
€ 0,15137
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1022*
€ 0,12162
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1191010300253
ab € 0,0147*
Zubehör
SPAX International
1191010350163
ab € 0,0156*
Zubehör
SPAX International
1191010350253
ab € 0,0149*
Zubehör
SPAX International
1191010400205
ab € 0,0222*
Zubehör
SPAX International
1191010400253
ab € 0,0296*
Zubehör
SPAX International
1191010450353
ab € 0,0286*
Zubehör
SPAX International
1191010450403
ab € 0,0457*
Zubehör
SPAX International
1191010450453
ab € 0,0386*
Zubehör
SPAX International
1191010450503
ab € 0,04295*
Zubehör
SPAX International
1191010450603
ab € 0,0883*
Zubehör
SPAX International
1191010450703
ab € 0,0729*
Zubehör
SPAX International
1191010500403
ab € 0,0309*
Zubehör
SPAX International
1191010500453
ab € 0,073*
Zubehör
SPAX International
1191010500503
ab € 0,04515*
Zubehör
SPAX International
1191010500603
ab € 0,0607*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.