Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1191010600603 Schraube/Bolzen 60 mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
SPAX 1191010600603 Schraube/Bolzen 60 mm
SPAX 1191010600603 Schraube/Bolzen 60 mm
Artikel-Nr.:
     6QTZH-1191010600603
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1191010600603
EAN/GTIN:
     4003530105944
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Gewindelänge
53 mm
Gewindedurchmesser
6 mm
Kopfdurchmesser
11.6 mm
Kopfhöhe
7 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall, Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
36500
100
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,0844*
€ 0,1167*
2 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,0874*
€ 0,1211*
5 Tage
400
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,14*
2 Tage
350
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,111*
€ 0,152*
6 Tage
500
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,109*
€ 0,1544*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1167*
€ 0,13887
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1155*
€ 0,13745
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1108*
€ 0,13185
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1022*
€ 0,12162
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0844*
€ 0,10044
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0844* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 11,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1191010300253
ab € 0,0147*
Zubehör
SPAX International
1191010350163
ab € 0,0156*
Zubehör
SPAX International
1191010350253
ab € 0,0149*
Zubehör
SPAX International
1191010400205
ab € 0,0222*
Zubehör
SPAX International
1191010400253
ab € 0,0296*
Zubehör
SPAX International
1191010450353
ab € 0,0286*
Zubehör
SPAX International
1191010450403
ab € 0,0457*
Zubehör
SPAX International
1191010450453
ab € 0,0386*
Zubehör
SPAX International
1191010450503
ab € 0,04295*
Zubehör
SPAX International
1191010450603
ab € 0,0883*
Zubehör
SPAX International
1191010450703
ab € 0,0729*
Zubehör
SPAX International
1191010500403
ab € 0,0309*
Zubehör
SPAX International
1191010500453
ab € 0,073*
Zubehör
SPAX International
1191010500503
ab € 0,04515*
Zubehör
SPAX International
1191010500603
ab € 0,0607*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.