Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1031010752105 Schraube/Bolzen 210 mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
SPAX 1031010752105 Schraube/Bolzen 210 mm
SPAX 1031010752105 Schraube/Bolzen 210 mm
SPAX 1031010752105 Schraube/Bolzen 210 mm
Artikel-Nr.:
     6QTZH-1031010752105
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1031010752105
EAN/GTIN:
     4003530181849
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
Torx-Spanplattenschrauben
fensterbauschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
210 mm
Gewindedurchmesser
7.5 mm
Kopfdurchmesser
8 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Zylindrischer Kopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
Rosenheim
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
59100
100
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,4812*
€ 0,6212*
2 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,5145*
€ 0,6545*
1 Tag
3220
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,6495*
€ 0,8195*
6 Tage
4600
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,6479*
€ 0,8269*
3 Tage
4600
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,83*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,6212*
€ 0,73923
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,6012*
€ 0,71543
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5812*
€ 0,69163
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,5512*
€ 0,65593
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,5312*
€ 0,63213
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,4812*
€ 0,57263
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4812* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 62,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
0191010601505
ab € 0,2864*
Zubehör
SPAX International
0197000501003
ab € 0,229*
Zubehör
SPAX International
0197000601203
ab € 0,3184*
Zubehör
SPAX International
0291010450705
ab € 0,0599*
Zubehör
SPAX International
0537000500403
ab € 0,1304*
Zubehör
SPAX International
0537000500503
ab € 0,1665*
Zubehör
SPAX International
1021010751005
ab € 0,1211*
Zubehör
SPAX International
1021010751505
ab € 0,2226*
Zubehör
SPAX International
1031010750805
ab € 0,189*
Zubehör
SPAX International
1031010751005
ab € 0,2247*
Zubehör
SPAX International
1031010751505
ab € 0,4176*
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,80*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,96*
Zubehör
SPAX International
5000009192309
ab € 1,9554*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.