Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 0441010400603 Schraube/Bolzen 60 mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
SPAX 0441010400603 Schraube/Bolzen 60 mm
SPAX 0441010400603 Schraube/Bolzen 60 mm
SPAX 0441010400603 Schraube/Bolzen 60 mm
Artikel-Nr.:
     4-881980109040060
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0441010400603
EAN/GTIN:
     4003530168499
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Holzbohrschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Kopfdurchmesser
7 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Zink
Geeignet für Materialien
Faserplatte
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Blau
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
100
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,0762*
€ 0,1059*
7 Tage
170
100
pro Box
€ 4,79*
ab € 0,0836*
€ 0,116*
6 Tage
1000
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0888*
€ 0,1231*
5 Tage
1260
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0954*
€ 0,1317*
2 Tage
980
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0969*
€ 0,1337*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1059*
€ 0,12602
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1004*
€ 0,11948
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0762*
€ 0,09068
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0762* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 10,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
0441010350403
ab € 0,0442*
Zubehör
SPAX International
0441010350503
ab € 0,0475*
Zubehör
SPAX International
0441010400403
ab € 0,0531*
Zubehör
SPAX International
0441010400453
ab € 0,05435*
Zubehör
SPAX International
0441010400503
ab € 0,0587*
Zubehör
SPAX International
0441010450453
ab € 0,06815*
Zubehör
SPAX International
0441010450503
ab € 0,0718*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,96*
Zubehör
SPAX International
5000009192209
ab € 0,014*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.