Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1508220 Lichtschalter Metall Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1508220 Lichtschalter Metall Weiß
Brennenstuhl 1508220 Lichtschalter Metall Weiß
Brennenstuhl 1508220 Lichtschalter Metall Weiß
Brennenstuhl 1508220 Lichtschalter Metall Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33285162
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1508220
EAN/GTIN:
     4007123636327
Suchbegriffe:
CEE Adapterstecker
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
  • Adapter mit komfortablem, externem Fußschalter.
    - Robuster Fußschalter mit 1,5 m flexibler Steuerleitung.
    - Praktische Schaltzustandsanzeige am externen Schalter.
    - Schaltbare Steckdose mit Kinderschutz, max. 3500 W.
    - Im Blister verpackt.
    - Nennspannung: 230 V
    - Nennstrom: 16 A
    - Kabellänge: 1,5 m
    - Stecksystem: DE
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Merkmale
Knopfanzahl
1
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Reihe von Modulen
1
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,4676*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,3676*
€ 12,3374
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,3176*
€ 12,2779
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,9076*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,6276*
€ 11,4568
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,2376*
€ 10,9927
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,4676*
€ 8,8864
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.