Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LSD 982 W Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LSD 982 W Elfenbein
JUNG LSD 982 W Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33312107
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LSD982W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung 2fach rahmen weiß
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Elfenbein
Material
Duroplast
Markenkompatibilität
JUNG
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Höhe
167 mm
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, 2fach rahmen jung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.