Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stadler Form Mia Duftölverteiler Tank Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stadler Form Mia Duftölverteiler Tank Schwarz
Stadler Form Mia Duftölverteiler Tank Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33321329
Hersteller:
     Stadler Form
Herst.-Nr.:
     M-051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duftdiffuser
Duftöl-Diffusor
Duftöl-Zerstäuber
Raumduft
Punktuell ein angenehmer Duft in der Luft erwünscht? Das ist der Wirkungsort für Mia, die kleine, feine Bedufter-Dame von Stadler Form! Mit Ultraschall-Technologie verteilt sie Duftstoffe und ätherische Öle optimal dank extra feinem Nebel. Mit vollem Wasserbehälter erfüllt sie während zehn Stunden den Raum mit dem gewünschten Duft. Durch den äusserst geräuscharmen Betrieb und die dezent auf der Standfläche reflektierende LED-Anzeige, arbeitet Mia leise und diskret. Mit den 100 % naturreinen ätherischen Ölen von Stadler Form ist ihre Wirkung optimal.
Weitere Informationen:
Merkmale
Dufteingabetyp
Tank
Geeignet für Räume bis zu
30 m²
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
125 m³
Fassungsvermögen des Tanks
0.1 l
Betriebszeit
10 h
Geräuschpegel
26 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
300 g
Design
Typ
Ultraschall-Aroma-Diffusor
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Leistung
7.2 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.