Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 691651TS.6 Rack Zubehör Regalboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 691651TS.6 Rack Zubehör Regalboden
EFB Elektronik 691651TS.6 Rack Zubehör Regalboden
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33321866
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691651TS.6
EAN/GTIN:
     4049759103330
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Zum Einbau in alle Netzwerk- und Serverschränke Nutzbreite 440 mm Maßangabe Tiefe = Tiefe der Ablagefläche Befestigung an den hinteren Montageprofilen erforderlich Material: Stahlblech, Lackierung RAL9005, tiefschwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
440 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
44.45 mm
Gewicht
3500 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Regalboden
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
35 kg
Rack-Kapazität
1U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,98*
€ 134,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.