Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 691651.6 Rack Zubehör Regalboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 691651.6 Rack Zubehör Regalboden
EFB Elektronik 691651.6 Rack Zubehör Regalboden
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33322322
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691651.6
EAN/GTIN:
     4049759103286
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Zum Einbau in alle Netzwerk- und Serverschränke
Nutzbreite 440 mm
Maßangabe Tiefe = Tiefe der Ablagefläche
Befestigung an den hinteren Montageprofilen erforderlich
Material Stahlblech, Lackierung RAL7035, lichtgrau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
440 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
44.45 mm
Gewicht
3500 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Regalboden
Produktfarbe
Grau
Höchstgewichtskapazität
35 kg
Rack-Kapazität
1U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,50*
€ 133,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.