Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 691651TS.8 Rack Zubehör Regalboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 691651TS.8 Rack Zubehör Regalboden
EFB Elektronik 691651TS.8 Rack Zubehör Regalboden
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33322492
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691651TS.8
EAN/GTIN:
     4049759103347
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
Zum Einbau in alle Netzwerk- und Serverschränke
Nutzbreite 440 mm
Maßangabe Tiefe = Tiefe der Ablagefläche
Befestigung an den hinteren Montageprofilen erforderlich
Material: Stahlblech, Lackierung RAL9005, tiefschwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
440 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
44.45 mm
Gewicht
5000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Regalboden
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Rack-Kapazität
1U
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,17*
€ 154,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,28*
€ 153,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,63*
€ 138,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.