| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-33330087 Herst.-Nr.: 84836 EAN/GTIN: 4043619848362 |
| |
|
| | |
| Dieses Slotblech von Delock erweitert den PC um zwei USB 3.0 Typ-A Buchsen. Das Kabel des Slotbleches wird intern an das Mainboard an einen 19 Pin USB 3.0 Pfostenstecker angeschlossen. Somit wird der interne Anschluss nach außen geführt, um dann Geräte mit USB Typ-A Anschluss an den Computer anzuschließen. Weitere Informationen: Design | Eingebaut | Ja | | Produktfarbe | Schwarz, Blau, Silber | Anschlüsse und Schnittstellen | Ausgangsschnittstelle | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | Merkmale | Datenübertragungsrate (max) | 5 Gbit/s | | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |