Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86267 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86267 Keystone-Modul
DeLOCK 86267 Keystone-Modul
DeLOCK 86267 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33330090
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86267
EAN/GTIN:
     4043619862672
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
modularbuchsen rj45 cat 6a
modularbuchsen rj45
modularbuchse cat6a
Dieses Modul von Delock kann zum Anschluss von Netzwerkkabel an eine RJ45 Buchse verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
37.8 mm
Höhe
22.5 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
LSA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.